Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktendeckel Falken 389004B DIN A4 Pappkarton 240 mm x 320 mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1080427
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1080427
Artikel-Nr.:
     94QG7-1080427
Hersteller:
     Biella
Herst.-Nr.:
     80004146002F
EAN/GTIN:
     4014481510510
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Falken Aktendeckel 389004B. Ausrichtung: Hochformat. Beschriftbar: Ja. Breite: 240 mm. Farbe: Gelb. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 80004146. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Aktendeckel. Marke: Falken. Material: Pappkarton. Papiergewicht: 250 g/m². Textfeld: Ja. Tiefe: 35 mm. Öffnung: Seitlich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
34 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
320 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel karton, aktendeckel falken, aktendeckel, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
100
€ 4,95*
ab € 0,102*
€ 0,159*
1
€ 6,95*
ab € 0,121*
€ 0,254*
10 Tage
715
1
€ 5,87*
ab € 0,112*
€ 0,258*
Lager 94QG7
679
1
€ 2,90*
ab € 0,16*
€ 0,30*
1
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.