Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 100X900CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081732
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081732
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081732
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26222
EAN/GTIN:
     4059382345052
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 100X900CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
11295 g
Farbe:
Grün
Höhe:
9000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.