Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 200X1200CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081735
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081735
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081735
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26042
EAN/GTIN:
     4059382341993
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 200X1200CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
30120 g
Farbe:
Grün
Höhe:
12000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,00*
€ 307,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,02*
€ 289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,66*
€ 250,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.