Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 200X2000CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081737
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081737
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081737
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26140
EAN/GTIN:
     4059382343416
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN RIVIERA POL 14 MM 200X2000CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
50200 g
Farbe:
Grün
Höhe:
20000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,66*
€ 477,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.