Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 100X2000CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081751
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081751
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081751
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26213
EAN/GTIN:
     4059382344871
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 100X2000CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
26800 g
Farbe:
Grün
Höhe:
20000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,22*
€ 243,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.