Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 100X400CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081754
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081754
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081754
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26204
EAN/GTIN:
     4059382344697
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 100X400CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
5360 g
Farbe:
Grün
Höhe:
4000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.