Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 200X1200CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081762
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081762
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081762
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26053
EAN/GTIN:
     4059382342211
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 200X1200CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
32160 g
Farbe:
Grün
Höhe:
12000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.