Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 200X2000CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081764
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081764
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081764
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26142
EAN/GTIN:
     4059382343454
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TERRAZA POL 18 MM 200X2000CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
53600 g
Farbe:
Grün
Höhe:
20000 mm
Breite:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,42*
€ 457,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,99*
€ 439,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.