Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X1000CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081774
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081774
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081774
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26197
EAN/GTIN:
     4059382344550
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X1000CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
19550 g
Farbe:
Grün
Höhe:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,02*
€ 155,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.