Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X500CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081782
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081782
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081782
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26192
EAN/GTIN:
     4059382344451
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X500CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
9775 g
Farbe:
Grün
Höhe:
5000 mm
Breite:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.