Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X600CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081783
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081783
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081783
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26193
EAN/GTIN:
     4059382344475
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 100X600CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
11730 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.