Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X100CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081788
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081788
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081788
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26054
EAN/GTIN:
     4059382342235
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X100CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
3910 g
Farbe:
Grün
Höhe:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.