Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X400CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081794
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081794
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081794
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26057
EAN/GTIN:
     4059382342297
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X400CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
15640 g
Farbe:
Grün
Höhe:
4000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.