Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X800CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081798
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081798
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081798
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26061
EAN/GTIN:
     4059382342372
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN TOSCA POL 35 MM 200X800CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
31280 g
Farbe:
Grün
Höhe:
8000 mm
Breite:
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.