Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN VITA POL 40 MM 100X1200CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081804
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081804
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081804
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26185
EAN/GTIN:
     4059382344314
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN VITA POL 40 MM 100X1200CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
28800 g
Farbe:
Grün
Höhe:
12000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.