Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTRASEN VITA POL 40 MM 100X600CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081811
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081811
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081811
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-26180
EAN/GTIN:
     4059382344215
Suchbegriffe:
Kunstrasen
Kunstrasenbelag
Rasen-Teppich
Rasenteppich
KUNSTRASEN VITA POL 40 MM 100X600CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
14400 g
Farbe:
Grün
Höhe:
6000 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: kunstrasen grün, rasen teppich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.