Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BADEMATTE SKY SOFT ROT 50X60CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081970
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1081970
Artikel-Nr.:
     94QG7-1081970
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-25523
EAN/GTIN:
     4059382330065
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich
BADEMATTE SKY SOFT ROT 50X60CM
Weitere Informationen:
Gewicht:
480 g
Farbe:
Rot
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
99
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 9,75*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,30*
€ 17,99*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.