Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC Adapter DYMO S0721440 240 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 109905
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 109905
Artikel-Nr.:
     94QG7-109905
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0721440
EAN/GTIN:
     5411313400763
Suchbegriffe:
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
DYMO AC Adapter S0721440. Anschlüsse: USB 2.0. Breite: 106 mm. Farbe: Schwarz. Geeignet für: Beschriftungsgeräte Rhino 4200, 5200 und 6000; alle Geräte, die mit D1-Schriftbändern arbeiten (mit Ausnahme von LabelPoint 150). Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: S0721440. Höhe: 55 mm. Kompatibel: DYMO Label Manager 220P Etikettendrucker. Lieferumfang: 1 x Netzadapter. Marke: DYMO. Tiefe: 92.0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
181 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
55 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
92.0 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 9000; Labelmanager PC-2
Weitere Suchbegriffe: Etikettendrucker Ersatzakku, Etikettendruckerakku, Drucker Netzteil, Druckernetzteil, KFZ-Werkzeugadapter, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Netzteil, Netzteil Etikettendrucker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dymo d1, ETIKETTENDRUCKER, BESCHRIFTUNGSGERÄT, NETZADAPTER, BESCHRIFTUNGSGERÄTE, BESCHRIFTUNGSMASCHINE, BESCHRIFTUNGSMASCHINEN
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 31,62*
1
€ 4,50*
ab € 26,02*
€ 31,96*
1
€ 6,78*
ab € 26,05*
€ 32,00*
2 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 26,52*
€ 32,66*
Lager 94QG7
7
1
€ 2,90*
ab € 30,31*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 34,28*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,30*
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,87*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 96,96*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 79,81*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 143,55*
Zubehör
Dymo
2174450
ab € 32,66*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.