Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzadapter DYMO LabelManager Eingang 230V AC,50-60Hz 0,4A Ausgang 9V DC 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzadapter DYMO LabelManager Eingang 230V AC,50-60Hz 0,4A Ausgang 9V DC 1,5A
Netzadapter DYMO LabelManager Eingang 230V AC,50-60Hz 0,4A Ausgang 9V DC 1,5A
Netzadapter DYMO LabelManager Eingang 230V AC,50-60Hz 0,4A Ausgang 9V DC 1,5A
Artikel-Nr.:
     CM-VW98C4W
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0721440
EAN/GTIN:
     5411313400763
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO D1
DYMO D1 Schriftband
DYMO RH
Typ = AC Adapter

Netzadapter für Dymo-Beschriftungsmaschine. Dymo-Netzadapter zum Betreiben oder Aufladen Ihres Dymo-Etikettendruckers an einer Steckdose
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Netzgerät
Artikelbezeichnung:
Netzadapter D1
Verwendung für Gerätetyp:
LabelManager 160, LM 210D, LM 500 TS, LM 450D, Rhino 6000/ 5200/ 4200/5000, LabelPoint LP 250/ LP 350, LetraTag LT-100H/ LT-100T
Produkttypbezeichnung:
Netzgerät

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 9000; Labelmanager PC-2
Die besten Konditionen aller 61 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,15*
Zubehör
Dymo
2174450
ab € 32,05*
Zubehör
Dymo
S0784460
ab € 41,90*
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 83,34*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 82,42*
Zubehör
Dymo
S0946360
ab € 33,18*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,84*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 213,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.