Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittel Tork Premium 80 % Alkohol 80 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099337
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1099337
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1099337
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     590103
EAN/GTIN:
     7322540754179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Tork Handdesinfektionsmittel Premium 24 Stück. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 24 x Handdesinfektionsmittel. Marke: Tork.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2018 g
Farbe:
Transparent
GHS Kennzeichnung:
GHS02 | GHS07

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, desinfektionstuch, HANDGEL, HANDDISENFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONSGEL, DESINFEKTIONS GEL, HANDDESINFEKTION, HANDDESINFEKTIONSMITTEL, HÄNDEDESINFEKTION, HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTIONSMITTEL HYGIENE, DESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTION, DESINFEKTIONSREINIGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,76*
€ 2,96*
1 Tag
9
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 2,96*
Lager 94QG7
336
24
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,255*
€ 3,115*
6 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 5,91*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,005*
€ 3,57595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,895*
€ 3,44505
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 74,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.