Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Mammut Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101925
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1101925
Artikel-Nr.:
     94QG7-1101925
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-9283
EAN/GTIN:
     4059382097258
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Mammut Weitspannregal Verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
43500 g
Farbe:
Silber
Höhe:
2000 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.