Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEPPICH CARLTON GRAU BEIGE 71 B200 L350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112161
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1112161
Artikel-Nr.:
     94QG7-1112161
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-23781-200x350
EAN/GTIN:
     4064149185697
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
Adaptermatte Gummi
TEPPICH CARLTON GRAU BEIGE 71 B200 L350
Weitere Informationen:
Gewicht:
8050 g
Farbe:
Beige, Grau
Höhe:
7.5 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
3500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 39,15*
€ 53,40*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,77*
€ 66,25*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.