Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Kärcher S4 Twin Gelb, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1114523
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1114523
Artikel-Nr.:
     94QG7-1114523
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     17663600
EAN/GTIN:
     4054278247939
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine kärcher
handkehrmaschine
Kärcher Kehrmaschine S4 Twin. Behälterinhalt (trocken): 20 L. Breite: 668 mm. Farbe: Gelb, Schwarz. Gewicht: 10200 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 940 mm. Lieferumfang: 1 x Kehrmaschine, 2 x Seitenbürsten, 1 x Seitenbürstenaufsatz, 2 x Schiebegriffe, 1 x Aufsteh-Abfallbehälter. Marke: Kärcher. Tiefe: 760 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10200 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Höhe:
940 mm
Breite:
668 mm
Tiefe:
760 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,49*
€ 132,35*
2 Tage
59
€ 7,90*
ab € 101,52*
€ 132,39*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 107,38*
€ 139,27*
12 Tage
56
€ 6,29*
ab € 109,85*
€ 142,71*
Lager 94QG7
32
€ 2,90*
ab € 110,92*
€ 143,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,43*
€ 162,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.644-032.0
€ 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.