Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monolith OL350-L-17 44,1 x 12,1 x 7,6 cm DIN A3 Laminiergerät 400 mm/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1118055
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1118055
Artikel-Nr.:
     94QG7-1118055
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     809MO35017
EAN/GTIN:
     4260368033188
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Monolith Laminiergerät OL350-L-17. Anwendungsbeispiel: Gelegentlich. Aufwärmzeit: 1.5 Min. Aufwärmzeit. Breite: 441 mm. Dokumentenformat (maximal): A3. Durchlaufgeschwindigkeit: 400 mm/min.. Farbe: Grau. Format: DIN A3. Geeignet für: 80 - 125 Mikron. Geschwindigkeit: 0.4. Gewicht: 1410 g. Grundfarbe: Grau. Größe: A3. Höhe: 76 mm. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät. Marke: Monolith. Materialstärke: 2 x 125 (250) Mikron. Tiefe: 121 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1410 g
Farbe:
Grau
Höhe:
76 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
121 mm
Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminiergerät a3 250 mikron, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, LAMINIERGERÄT, FOLIENSCHWEISSGERÄT, FOLIERGERÄT, LAMINATOR, LAMINIERMASCHINE, LAMINIERSYSTEM, LAMINIERGERÄTE, LAMINIERSYSTEMELAMINIERGERÄT, LAMINIERSYSTEME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.