Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank XLayer 219084 Schwarz 5000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119608
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1119608
Artikel-Nr.:
     94QG7-1119608
Hersteller:
     Software Partner
Herst.-Nr.:
     219084
EAN/GTIN:
     4260458923597
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
XLAYER Powerbank Magnetic 219084 Wiederaufladbar Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
182 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
220 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 20,69*
€ 28,93*
9 Tage
6
€ 5,99*
ab € 24,88*
€ 35,52*
€ 3,50*
ab € 34,84*
€ 47,99*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.