Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmopp-Set LEIFHEIT Ergo Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125251
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125251
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125251
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     52101
EAN/GTIN:
     4006501521019
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
LEIFHEIT Wischmopp-Set Ergo. Maße: 263 x 477 x 319 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2109 g
Farbe:
Blau
Höhe:
263 mm
Breite:
477 mm
Tiefe:
319 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,71*
€ 40,43*
Lager 94QG7
20
pro Stück
€ 2,90*
ab € 28,86*
€ 40,53*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,15*
€ 43,71*
4 Tage
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 55,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,16*
€ 57,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.