Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterwalze WOLF-Garten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125256
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125256
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125256
Hersteller:
     MTD
Herst.-Nr.:
     196-109-650
EAN/GTIN:
     4009269565387
Suchbegriffe:
Hand-Rasenlüfter
Hand-Vertikutierer
Handrasenlüfter
Handvertikutierer
Wolf-Garten-Lüfterwalze. Material: Stahl. Abmessungen: 460 mm x 190 mm x 200 mm (h x B x T).
Weitere Informationen:
Höhe:
460 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 48,09*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 65,94*
€ 86,44*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 69,90*
€ 91,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.