Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Laubbläser WOLF-Garten LBV 2600 E Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125265
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1125265
Artikel-Nr.:
     94QG7-1125265
Hersteller:
     MTD
Herst.-Nr.:
     41BB0BE7650
EAN/GTIN:
     4009269306195
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Laubsauger
wolf-garten laubbläser
WOLF-Garten Elektro-Laubbläser LBV 2600 E. Grundlegende Produktfarbe: Multicolour. Abmessungen: 590 mm x 320 mm x 500 mm (H x B x T). Farbe: Assortiert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3900 g
Farbe:
Farbig Sortiert
Höhe:
590 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: laubsauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 60,35*
€ 78,15*
€ 6,90*
ab € 79,07*
€ 101,81*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 92,30*
€ 118,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,27*
€ 150,87*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.