Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diversey Oberflächenreiniger Flüssig Sure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1138120
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1138120
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1138120
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     100892313
EAN/GTIN:
     7615400191819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel diversey
desinfektionslösung
Diversey Oberflächenreiniger Sure. Seifen-/Reinigungsmitteltyp: Flüssig.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1154 g
Höhe:
303 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
232 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS05

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,98* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.