Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1143923 Herst.-Nr.: 2100021526 EAN/GTIN: 4011211077121 |
| |
|
| | |
| tecno Farbiges Papier. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Höhe: 55 mm. Gewicht: 2490 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2490 g | Farbe: | Grau | Höhe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, KOPIERPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, LASERPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,72* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,29* | € 10,79* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,51* | € 11,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,04* | € 14,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01458* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|