Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier colors 2100011400 A4 80g hellrosa 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/170/a013170p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/170/a013170p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110015931
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011400
EAN/GTIN:
     4011211076490
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellrosa
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
40
5
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 8,70*
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,82*
1 Tag
193
1
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,85*
5
€ 5,95*
ab € 6,43*
€ 8,85*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,60*
€ 10,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0132* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1973C
ab € 4,94*
Ähnlich
Inapa
2100011391
ab € 6,48*
Ähnlich
Inapa
2100011393
ab € 6,48*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011404
ab € 6,70*
Ähnlich
Inapa
2100011408
ab € 6,31*
Ähnlich
Inapa
2100011409
ab € 6,28*
Ähnlich
Inapa
2100011411
ab € 6,09*
Ähnlich
Inapa
2100011432
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,18*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,32*
Ähnlich
Inapa
2100011422
ab € 6,30*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.