Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkorb Paperflow XL Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150226
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1150226
Artikel-Nr.:
     94QG7-1150226
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     BMXL.06
EAN/GTIN:
     3660141280210
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Paperflow Wandkorb XL. Material: Polypropylen. Maße: 385 x 400 x 115 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
385 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
115 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,40*
€ 48,33*
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 87,05*
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 82,93*
€ 110,52*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
BMXL.11
ab € 34,22*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.08
ab € 34,33*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.01
ab € 49,31*
Sonstiges
Paperflow
BMXL.13
ab € 49,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.