| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1150474 Herst.-Nr.: 605105 EAN/GTIN: 8715268047064 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BETRA Sprühflasche Desinfektionsmittel. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 600 ml. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 1 x Sprühflasche. Marke: BETRA. Material: Kunststoff. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 80 g | Farbe: | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: HYGIENE SPRAY, HYGIENESPRAY, DESINFEKTIONSPRAY, DESINFEKTIONSSPRAY, SPRÜHFLASCHE, SEIFENDOSIERER, SEIFENSPENDER, HANDSEIFENSPENDER, SEIFENDISPENSER, HANDSEIFENDISPENSER, SCHAUMSEIFENSPENDER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |