Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviertablett Jos ten Berg 38.5428 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1152748
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1152748
Artikel-Nr.:
     94QG7-1152748
Hersteller:
     Jos ten Berg
Herst.-Nr.:
     385.428
EAN/GTIN:
     8730765412917
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
serviertablett eckig grau
Jos ten Berg Catering-Tablett 38.5428. Spülmaschinentauglich: Ja. Wegwerfbar: Nein. Maße (H x B x T): 1,4 x 21 x 10,5 cm. Farbe: Grau, Weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Weiß
Höhe:
14 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett, kaffeetablett eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.