Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Mammut fd-27222 1770 x 2000 x 600 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1152800
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1152800
Artikel-Nr.:
     94QG7-1152800
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-27222
EAN/GTIN:
     4059382393282
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Mammut Weitspannregal fd-27222. Tragkraft: bis 1200 kg. Regalböden: 4. Maße: 1770 x 2000 x 600 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1770 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: weitspannregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 194,48*
€ 244,13*
7 Tage
1000
€ 5,90*
ab € 217,70*
€ 268,72*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,13*
€ 290,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.