Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Kantinentisch Cross Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161449
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1161449
Artikel-Nr.:
     94QG7-1161449
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     TRCROS6060H.01
EAN/GTIN:
     3660141226843
Paperflow Kantine Tisch Cross. Stapelbar: Anzahl Material: Melamin, Stahl. Abmessungen: 1.100 x 600 mm (h x w). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1100 mm
Breite:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 222,11*
€ 275,80*
€ 4,95*
ab € 224,74*
€ 275,80*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 273,76*
€ 331,76*
Frei Haus
ab € 282,03*
€ 351,91*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 441,16*
€ 518,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,76*
€ 394,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,11*
€ 371,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,61*
€ 366,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,76*
€ 325,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60H.01
ab € 221,41*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS60H.02
ab € 220,47*
Sonstiges
Paperflow
TRCROS6060H.02
ab € 184,75*
Sonstiges
Paperflow
ab € 248,09*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 227,16*
Sonstiges
Paperflow
ab € 249,55*
Sonstiges
MEET_by_Paperflow
ab € 227,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.