| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1166900 Herst.-Nr.: 8090MOL389 EAN/GTIN: 4043512796654 |
| |
|
| | |
| Monolith Laminiergerät OL 389. Anzahl Rollen: 2. Maximale Laminierstärke: 125 Mikron. Geeignet für: bis zu A3 . Verstellbare Temperatur: Nein. Durchlauf: 300 mm/min. Aufwärmzeit: 4 Min. Format: DIN A3. Material: Kunststoff, Metal . Oberfläche: Matt. Farbe: Weiß. Abmessungen (B x T x H): 75 x 500 x 150 mm. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 150 mm | Breite: | 75 mm | Tiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, heißlaminator a3, heißlaminator |
| | |
| |