Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Kensington 62384 Schwarz Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1173529
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1173529
Artikel-Nr.:
     94QG7-1173529
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62384
EAN/GTIN:
     0636638006284
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Kensington Mauspad 62384. Breite: 250 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 260 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 210 mm. Marke: Kensington. Material: Silikon, Stoff. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
210 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
25 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 11,38*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,46*
€ 11,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,46*
€ 11,79*
1
€ 4,50*
ab € 8,56*
€ 11,88*
1
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.