Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERCAB620 Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178256
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178256
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178256
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERCAB620
EAN/GTIN:
     5020073853957
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Bisley FERCAB620 Sideboard. Produktlinie: Fern. Farbe: Pastellrosa. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 23 kg. Breite: 1140 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23300 g
Farbe:
Pastellrosa
Höhe:
725 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,01*
€ 402,90*
Lager 94QG7
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 347,89*
€ 424,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,01*
€ 458,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,88*
€ 460,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,87*
€ 540,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.