Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY FERCAB696 Sideboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178258
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1178258
Artikel-Nr.:
     94QG7-1178258
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FERCAB696
EAN/GTIN:
     5020073853902
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Bisley FERCAB696 Sideboard. Produktlinie: Fern. Farbe: Verkehrsweiß. Material: Metall. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Abschließbar: Nein. Feuerfest: Nein. Gewicht (ca.): 23 kg. Breite: 1140 mm. Tiefe: 400 mm. Höhe: 725 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23300 g
Farbe:
Verkehrsweiß
Höhe:
725 mm
Breite:
1140 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,35*
€ 354,52*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 305,18*
€ 369,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,63*
€ 403,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,01*
€ 405,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,53*
€ 479,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,62*
€ 439,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,07*
€ 415,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.