Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Versandkarton 1-wellig Pappe 300 (B) x 130 (T) x 330 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180297
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1180297
Artikel-Nr.:
     94QG7-1180297
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT20B
EAN/GTIN:
     3663777038569
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Raja Versandkarton RPT20B. Verschlussart: Lasche. Farbe: Braun. Lieferumfang: 50 x Versandkarton 33 x 30 x 13 cm. Innenhöhe: 130 mm. Innenbreite: 300 mm. Material: Pappkarton. Modell: RPT20B. Produkttyp: Versandkarton. Geeignet für: Einwandiger Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
330 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,20*
€ 65,29*
3 Tage
136
€ 9,90*
ab € 57,22*
€ 75,22*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,69*
€ 76,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,20*
€ 58,55
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.