Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3M 4279+BC1 Blau Wiederverwendbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182151
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182151
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182151
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100330124
EAN/GTIN:
     05902658117336
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M Atemschutzmaske 4279+BC1. Lieferumfang: 1 x Atemschutzmaske. Abrisskante: Ja. Breite: 158 mm. Tiefe: 158 mm. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Beruf. Grundfarbe: Blau. Farbe: Blau. Gewicht: 43,7 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
43.7 g
Farbe:
Blau
Breite:
158 mm
Tiefe:
158 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,25*
€ 35,26*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 26,23*
€ 35,27*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 30,24*
€ 36,81*
1
€ 8,95*
ab € 27,92*
€ 37,85*
Lager 94QG7
25
1
€ 2,90*
ab € 32,56*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100050720
€ 0,49*
Sonstiges
3M
7100113104
€ 1,21*
Sonstiges
3M
7100113098
€ 20,54*
Sonstiges
3M
7100113101
€ 24,89*
Sonstiges
3M
7100113102
€ 27,55*
Sonstiges
3M
7100113099
€ 22,14*
Sonstiges
3M
7100113100
€ 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.