Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy Safari Füllfederhalter Mittel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182240
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182240
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182240
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1219679
EAN/GTIN:
     4014519196792
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Füller-Patronen
Lamy Füllfederhalter. Breite: 12 mm. Gewicht: 16 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 144 mm. Klammer: Ja. Nachfüllbar: Ja. Spitzenbreite: Mittel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
144 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 20,93*
2 Tage
158
€ 5,49*
ab € 14,34*
€ 20,94*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 24,60*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 19,37*
€ 27,06*
€ 4,30*
ab € 21,90*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lamy
1602077
ab € 1,06*
Zubehör
Lamy
1602076
ab € 1,24*
Zubehör
Lamy
1602075
ab € 1,10*
Zubehör
Lamy
1202741
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.