| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182247 Herst.-Nr.: 1225827 EAN/GTIN: 4014519157663 |
| |
|
| | |
| Lamy Tintenpatrone 1225827. Lieferumfang: 20 x Tintenpatrone. Breite: 185 mm. Einziehbar: Nein. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 60 mm. Lieferumfang: 20 x Tintenpatrone. Löschbar: Nein. Nachfüllbar: Nein. Produktlinie: T10. Schreibfarbe: Schwarz. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 60 mm | Breite: | 185 mm | Tiefe: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füller-Patronen, Füllerpatrone, Patronen für Füller, füllerpatronen lamy, füller patronen, füllerpatronen schwarz |
| | |
| |