Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOCKING STATION MFRB RAIDSON IB.DK2408.C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182400
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182400
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182400
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-DK2408-C
EAN/GTIN:
     4250078171829
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
DOCKING STATION MFRB RAIDSON IB.DK2408.C
Weitere Informationen:
Gewicht:
438 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
18 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 149,61*
€ 187,60*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 178,67*
€ 217,70*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.