Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker mayer sitzmöbel 1101_N_30582 Stoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182442
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182442
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182442
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     1101_N_30582
EAN/GTIN:
     4032376074404
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker
mayer sitzmöbel Pendelhocker 1101. Stuhltyp: Sitz-Steh-Stuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Weiß. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Massivholz-Basis. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 410 mm. Breite Sitzfläche: 36 mm. Höhe: 860 mm. Tiefe: 410 mm. Gewicht: 8000 g. Lieferumfang: 1 x Pendelhocker. Möbel-Oberfläche: Buche. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 54 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 80 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
860 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitshocker stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,79*
€ 291,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,53*
€ 282,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.