Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Aktenvernichter 9 Blatt Mikroschnitt Sicherheitsstufe P-5 20 L OS901Mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182756
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182756
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182756
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1182756
EAN/GTIN:
     8717868217151
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Viking Aktenvernichter OS901Mi. Schnittart: Mikroschnitt. Sicherheitsstufe: P-5. Schneideleistung: 9 Blatt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8800 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
345 mm
Breite:
239 mm
Tiefe:
523 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.