Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kerkmann 30606714 Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183455
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183455
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183455
Herst.-Nr.:
     30606714
EAN/GTIN:
     4044917413146
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer
Kerkmann Garderobenständer 30606714. Farbe: Silber. Höhe: 1670mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Kleiderständer, 6 x Kleiderbügel. Produktlinie: Master. Produkttyp: Kleiderständer. Gewicht: 10300g. Selbstzusammenbau: Ja. Material: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10300 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1670 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
57
€ 5,99*
ab € 77,47*
€ 101,68*
€ 3,50*
ab € 128,45*
€ 161,95*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 128,46*
€ 161,96*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.