| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183500 Herst.-Nr.: 11446212 EAN/GTIN: 4044917427761 |
| |
|
| | |
| Kerkmann Schreibtisch. Produktlinie: Form 4. Material Arbeitsplatte: Spanplatte. Materialstärke: 19. Details: Schreibtisch mit Seitenschrank. Form: L-förmig. Farbe: Anthrazit. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 740 mm. Tiefe: 1770 mm. Breite: 1950 mm. Gewicht: 109600 g. Höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Schubladen: 3 Schubladen. Tischform: Eckschreibtisch. Tragkraft (maximal): 75 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schreibtisch, 1 x Rahmen, 1 x Sideboard. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 109600 g | Farbe: | Anthrazit | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1950 mm | Tiefe: | 1770 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 731,24* | € 837,23* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 762,48* | € 885,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 751,39* | € 913,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|