Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Suprawell Versandtasche Kraftpapier 330 (B) x 490 (H) mm Braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186839
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186839
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186839
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SL330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
RAJA Versandtaschen SL330. Verschlussart: Aufreißfaden. Farbe: Braun. Lieferumfang: 100 x Suprawell Karton-Versandtasche. Innenhöhe: 487 mm. Öffnung: 327 mm. Material: Mikro-Wellpappe. Modell: SL330. Produktlinie: Suprawell. Produkttyp: Briefumschläge. Breite: 330 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12993 g
Farbe:
Braun
Höhe:
490 mm
Breite:
330 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
€ 9,90*
ab € 88,47*
€ 113,11*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 109,48*
€ 138,92*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,92*
€ 165,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,79*
€ 163,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,53*
€ 156,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,87*
€ 143,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,48*
€ 130,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.